マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
B5 バインダー セッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554780
品番
F310A-97B
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
えんぴつで書けるインデクスを採用したB5バインダーです。
付属品
ルーズリーフ10枚+ダブルインデックス大5山+小5山+クリアポケット1枚
材質
(バインダー)PP
色
ゆうやけ
サイズ
B5
背幅(mm)
29