マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
A5 バインダー ファイブチャート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64554789
品番
F417
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
表紙からのぞく5山のインデックスで1目で検索しすぐ開けます。
付属品
ルーズリーフ20枚+ラミネートタブインデクス5山
材質
(バインダー)PP
色
クリア
サイズ
A5
背幅(mm)
20