マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
B5 バインダー ファイブチャート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64554798
品番
F906
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
表紙からのぞく5山のインデックスで1目で検索しすぐ開けます。
付属品
ルーズリーフ20枚+ラミネートタブインデクス5山
材質
(バインダー)PP
色
クリア
サイズ
B5
背幅(mm)
20