キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの バインダー
リングノート テフレーヌ B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64555568
品番
CN9855TE
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
PP/上質紙
色
キイロ
サイズ
B5
穴数
26
対応
ルーズリーフ: B5 26穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約193×264×14
最大収納枚数(枚)
30
注意
※リーフを増やす場合は、市販のB5サイズ26穴のルーズリーフをご使用ください。