CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555577 CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555577 CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555577 CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555577 CN9855TE リングノート テフレーヌ B5 キングジム 64555577

リングノート テフレーヌ B5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64555577 品番 CN9855TE
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質PP/上質紙 クロ サイズB5 穴数26 対応ルーズリーフ: B5 26穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約193×264×14 最大収納枚数(枚)30
注意
※リーフを増やす場合は、市販のB5サイズ26穴のルーズリーフをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする