エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64557816
品番
EA590SE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
130
サイズ
J11
質量(g)
90
先端チップ径(mm)
1.3
アズワン品番
64-2233-86
リング径(Φmm)
12〜25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64557816
EA590SE-12
03509091
EA590A-1
[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ
1個
¥
3,890
税込
¥
4,279
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)