テージー
カラーインデックスPP A5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64558036
品番
IN-2206
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
多穴・2穴にも対応可能でタブ部分に油性ペンで記入ができます。
PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。
源泉徴収票の収納に適したA5サイズ。
仕様
6色6山7枚 1組
材質
PP
色
6色
サイズ
A5タテ
タイプ
6山
穴数
2・20
寸法(縦×横)(mm)
210×158