約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64558193 品番EA591BX-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,955
販売価格(税別)
9,050

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。

セット内容数字(1〜0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約76
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする