エスコ
エスコの 塗装補助用具
エスコの 塗装治具
エスコの マスキング
約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64558209
品番
EA591BX-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容
数字(1〜0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)
材質
真鍮
文字サイズ(mm)
約101
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。