約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64558254 品番EA591BX-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。

セット内容アルファベット(A〜Z):26枚、数字(1〜0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚) 材質プラスチック 文字サイズ(mm)約76
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

工具関係の社名表示用に購入しました。重宝しております。

対象商品:
64558254
2022-04-07
用途:
陶芸の絵付け
製造業

46枚組となっていたので、46種類の文字、記号が入っているものと普通は考えますが、40種類しかないので、現在メールで問い合わせ中です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、下記セット内容となり、42種(46枚)となります。よろしくお願いいたします。
アルファベット(A〜Z):26種(A、E、R、S 各2枚・その他各1枚)(計30枚)
、数字(1〜0):各1枚(計10枚)
・記号(ダッシュ、ピリオド、&、$):各1枚(計4枚)
・スペース(大・小)各1枚(計2枚)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする