エスコ
エスコの 塗装補助用具
エスコの 塗装治具
エスコの マスキング
約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64558279
品番
EA591BX-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容
アルファベット(A〜Z):26枚、数字(1〜0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質
プラスチック
文字サイズ(mm)
約152
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。