エスコ
エスコの 塗装補助用具
エスコの 塗装治具
エスコの マスキング
約152mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64558297
品番
EA591BX-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容
数字(1〜0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質
高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)
約152
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。