EA591BX-72 約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ 64558306 EA591BX-72 約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ 64558306 EA591BX-72 約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ 64558306

約305mm/12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64558306 品番EA591BX-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,910
販売価格(税別)
38,100

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。

セット内容数字(1〜0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン 文字サイズ(mm)約305
注意
※インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする