昇降テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200Φ 奥行(mm)1200Φ ホワイト 注文コード64558858 品番EHL-1200R-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は幅・奥行・色など20種類から選べます 他の種類を見る

学校、塾などの教育施設に適した学習テーブルです。
子供の身長に合わせて高さをH580・H640・H700の3段階60mmピッチで調節できます。高さ確認の目盛り付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

ホワイト 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)1200Φ 高さ(mm)580・640・700 奥行(mm)1200Φ グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,790 / 税込 ¥5,269
北海道地方数量1につき ¥6,010 / 税込 ¥6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする