EA604FX-3 290mm スライドハンマーセット エスコ 64562296 EA604FX-3 290mm スライドハンマーセット エスコ 64562296

290mm スライドハンマーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64562296 品番EA604FX-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,040
販売価格(税別)
36,400
仕様
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75
ハンマーオモリ質量(kg):0.9
ハンマーオモリ全長(mm):110
ハンマー質量(kg):1.16
全長(mm)290 質量(kg)1.64 アズワン品番64-2236-27 アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする