エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
7.0x50mm ナットセッター(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64566243
品番
EA612AG-7A
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥585
¥
469
バスケットに入れる
全長(mm)
50
先端サイズ
7
外径(Φmm)
11
アズワン品番
64-2238-48
刃先マグネット
あり