エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
11/16"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64571396
品番
EA616GC-208A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
11.1×12
全長(mm)
275
質量(g)
158
サイズ(inch)
11/16×3/4
アズワン品番
64-2241-19