EA617XB-1C 1/4"DRx 5/32" ソケット エスコ 64575377 EA617XB-1C 1/4"DRx 5/32" ソケット エスコ 64575377 EA617XB-1C 1/4"DRx 5/32" ソケット エスコ 64575377 EA617XB-1C 1/4"DRx 5/32" ソケット エスコ 64575377 EA617XB-1C 1/4"DRx 5/32" ソケット エスコ 64575377

1/4"DRx 5/32" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575377 品番EA617XB-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):3.2
ソケット部外径(d1:mm):6.7
質量(g)7 全長L(mm)23 外径(Φmm)6.7 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)3.5 寸法t2(mm)15 外径d2(Φmm)10.7 対辺(inch)5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする