黒にんにく発酵器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64575624 品番RM-AZ1000H-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間〜4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6〜12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。
乾燥用籠には最大1.5〜2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。

付属品ACアダプター、取扱説明書 仕様発酵最大量(kg):1.5〜2 材質ABS、PP 質量(kg)2.3 消費電力(W)73 定格AC100V50/60Hz コード長さ(m)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする