EA617ZA-31 1/2"DRx31mm ソケット エスコ 64575998 EA617ZA-31 1/2"DRx31mm ソケット エスコ 64575998 EA617ZA-31 1/2"DRx31mm ソケット エスコ 64575998 EA617ZA-31 1/2"DRx31mm ソケット エスコ 64575998 EA617ZA-31 1/2"DRx31mm ソケット エスコ 64575998

1/2"DRx31mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64575998 品番EA617ZA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):28
ソケット部外径(d1:mm):42.2
質量(g)215 対辺(mm)31 全長L(mm)47 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)27.9 外径d2(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする