mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
カーキ
注文コード
64577329
品番
SMV-41924
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいサイズの自動開閉傘。晴雨兼用。片手でワンタッチ開閉。
UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。
用途
雨傘、日傘、予備傘として、通勤、出張、旅行などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 55cm おしゃれ 男女兼用 メンズ レディース
仕様
自動開閉
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
色
カーキ
質量(g)
約260
タイプ
折りたたみ傘
直径(Φcm)
約99
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55