ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
4.1(0.5MPa)、3.9(2MPa)、3.6(3.5MPa)、3.4(5MPa)、3(7MPa)
注文コード
64578327
品番
HVP-FA1-L2R-A
参考基準価格(税別)
¥72,410
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)
6.3
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
4.1(0.5MPa)、3.9(2MPa)、3.6(3.5MPa)、3.4(5MPa)、3(7MPa)
吐出口径
Rc1/2
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
2.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
1800
関連資料:
(1.49MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。