定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(L/min)19.1(0.5MPa)、18.5(2MPa)、17.9(3.5MPa)、17.3(5MPa)、16.6(7MPa) 注文コード64578370 品番HVP-FA1-L11R-A
参考基準価格(税別)¥72,410 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。

質量(kg)6.3 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 吐出量(L/min)19.1(0.5MPa)、18.5(2MPa)、17.9(3.5MPa)、17.3(5MPa)、16.6(7MPa) 吐出口径Rc1/2 理論押しのけ容積(cm3/rev)10.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする