ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
フート取付形
注文コード
64578379
品番
HVP-FC1-L5R-B
参考基準価格(税別)
¥97,380
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
理論押しのけ容積・RoHS指令・取付方式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)
9
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
使用流体
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
5
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
1800
関連資料:
(1.49MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。