定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 理論押しのけ容積(cm3/rev)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付方式フート取付形 注文コード64578388 品番HVP-FC1-L8R-B
参考基準価格(税別)¥97,380 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は理論押しのけ容積・RoHS指令・取付方式など26種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。

質量(kg)9 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)7.6 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする