ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
89.6(0.5MPa)、88.0(2MPa)、86.4(3.5MPa)、84.8(5MPa)、82.7(7MPa)
取付方式
フート取付形
注文コード
64579088
品番
HVP-FE1-L75R-A
参考基準価格(税別)
¥187,890
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・取付方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
質量(kg)
29.5
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
89.6(0.5MPa)、88.0(2MPa)、86.4(3.5MPa)、84.8(5MPa)、82.7(7MPa)
使用流体
石油系作動油
吐出口径
Rc1 1/4
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
77
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
最高回転速度(min
-1
)
1800
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません