定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(L/min)96.8(0.5MPa)、95.1(2MPa)、93.3(3.5MPa)、91.6(5MPa)、89.3(7MPa) 取付方式フート取付形 注文コード64579544 品番HVP-FE1-L85R-A-G
参考基準価格(税別)¥224,750 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は吐出量・取付方式など25種類から選べます 他の種類を見る

押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。

質量(kg)29.5 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 吐出量(L/min)96.8(0.5MPa)、95.1(2MPa)、93.3(3.5MPa)、91.6(5MPa)、89.3(7MPa) 使用流体水グリコール系作動油 吐出口径Rc1 1/4 理論押しのけ容積(cm3/rev)83.2 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする