ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
43.0(0.5MPa)、41.8(3.5MPa)、40.4(7MPa)、38.9(10MPa)、37.5(14MPa)
取付方式
フート取付形
注文コード
64579797
品番
HVP-FC2-F25R-A
参考基準価格(税別)
¥172,350
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・取付方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。
質量(kg)
21.5
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
14
吐出量(L/min)
43.0(0.5MPa)、41.8(3.5MPa)、40.4(7MPa)、38.9(10MPa)、37.5(14MPa)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません