エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
22x210mm [Hexagon] T型Boxレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64580977
品番
EA618GJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
材質
ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)
22
軸長(mm)
210
ハンドル幅(mm)
200