※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
30x265mm [Hexagon] T型Boxレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64581013
品番
EA618GJ-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)
30
軸長(mm)
265
ハンドル幅(mm)
250