※画像は代表画像です

EA618GJ-36 36x290mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581038 EA618GJ-36 36x290mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581038 EA618GJ-36 36x290mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581038

36x290mm [Hexagon] T型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64581038 品番EA618GJ-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)36 軸長(mm)290 ハンドル幅(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする