※画像は代表画像です

EA618GJ-41 41x310mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581047 EA618GJ-41 41x310mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581047 EA618GJ-41 41x310mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581047

41x310mm [Hexagon] T型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64581047 品番EA618GJ-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,742
販売価格(税別)
5,220
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)41 軸長(mm)310 ハンドル幅(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする