エスコ
エスコの ミシン・裁断機用部品/補修用品
エスコの ミシン糸
エスコの 家庭糸
Φ0.8x270m 水糸(ポリエステル/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64586446
品番
EA628AS-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
明るい現場で目立つ黒の水糸です。
用途
コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
125
本体寸法(mm)
Φ79×48
寸法(線径Φmm×全長m)
0.8×270
アズワン品番
64-2251-78