エスコ
エスコの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
エスコの PPバンド(手締め・ストッパー用)
15.0mmx1000m PPバンド(手締め用/緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64586525
品番
EA628PL-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
15
長さ(m)
1000
厚さ(mm)
0.52
引張強度(kg)
約100
色
緑
材質
再生ポリプロピレン
アズワン品番
64-2251-82