エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
50- 70mm スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588013
品番
EA637EC-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質
焼入鋼
寸法(mm)
本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)
70
最低高さ(mm)
50
耐荷重(kN)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64588013
EA637EC-17
50120114
EA637EA-70
50 -70mm スクリュージャッキ
エスコ
1個
¥
10,400
税込
¥
11,440
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)