60x40mm D型カラビナ(ロック付/シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588449 品番EA638AD-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
材質ステンレス シルバー 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)11 内形寸法(mm)47×27 口の開き(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする