エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
450kg ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589176
品番
EA638F-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:6.4、B:11.9、L:28.2
質量(g)
54
使用荷重(kg)
450