エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
2700kg ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589237
品番
EA638F-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:19.1、B:31.8、L:72.1
質量(kg)
1.07
使用荷重(t)
2.7