50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード64589718 品番EA638FY-113
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

ビニールコーティングで保護されています

材質スチール 外寸(mm)Φ12×85 適合バンド幅(mm)50 アズワン品番64-2253-15 フック内径(Φmm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64589718
2022-06-09
用途:
ラッシングベルト用
片山興業 様 (建設業・工事業)

今回ラッシングベルトのフックとして購入しました。しっかりとしたものでとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする