エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
1.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64590104
品番
EA638GR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,535
販売価格(税別)
¥
6,850
バスケットに入れる
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
1.9
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
30
アズワン品番
64-2253-52