エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル縦型下方圧え
150kg トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592448
品番
EA639YB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)
93
質量(g)
250
取付金具
46.6×43.6
材質(クランプ)
クロロプレンゴム
可動範囲
92°
締付け能力(kg)
150