エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット
3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592764
品番
EA640RJ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
43
質量(g)
28
対辺(mm)
9
外径(Φmm)
18
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-93
絶縁耐圧(V)
1000