EA640RL-6 3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー エスコ 64592895 EA640RL-6 3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー エスコ 64592895

3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592895 品番EA640RL-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,087
販売価格(税別)
9,170
材質クロム合金鋼 全長(mm)178 サイズ6 質量(g)162 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-96 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする