エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ビットソケット
3/8"DRxM8 [XZN] 絶縁ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592965
品番
EA640RV-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,273
販売価格(税別)
¥
8,430
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
148
質量(g)
98
外径(Φmm)
22.8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2255-04
ねじサイズ
M8
絶縁耐圧(V)
1000