エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
300mm ベルトレンチ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64593288
品番
EA643AC-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
全長(mm)
300
材質(本体)
アルミニウム青銅
質量(g)
735
材質(ベルト)
ナイロン
パイプ外径(Φmm)
50