フェローズ
フェローズの ファイリング
フェローズの 収納ボックス/ケース
フェローズの ファイルボックス
収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
64593491
品番
FE-100143114
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途
モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。
材質
古紙パルプ配合
サイズ
(目安)とじ厚50mmのB4ファイルが5冊収納
入数(枚)
3(フタ・本体とも)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390x380x305
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410x410x315
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※積み重ね5段まで