可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64594016 品番 HVP-VC1-G26A3-B-G
参考基準価格(税別)¥188,120 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。

質量(kg)13 種類ベーンポンプ 取付方式ガスケット取付形 定格圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)3〜7 吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時) 使用流体水グリコール系作動油 吐出口径Rc1/2 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする