可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(L/min)47(1,000min-1)、56(定格回転速度時) 圧力調整範囲(MPa)0.8〜1.8 使用流体石油系作動油 注文コード64594217 品番HVP-VF1-L56A1-B
参考基準価格(税別)¥336,340 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は吐出量・圧力調整範囲・使用流体など11種類から選べます 他の種類を見る

負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。

質量(kg)48 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)0.8〜1.8 吐出量(L/min)47(1,000min-1)、56(定格回転速度時) 使用流体石油系作動油 吐出口径Rc1 1/4 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 最高回転速度(min-1)1200
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする