ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
75(1,000min-1)、90(定格回転速度時)
圧力調整範囲(MPa)
0.8〜1.8
使用流体
水グリコール系作動油
注文コード
64594479
品番
HVP-VF1-L90A1-B-G
参考基準価格(税別)
¥442,850
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・圧力調整範囲・使用流体
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
質量(kg)
48
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
圧力調整範囲(MPa)
0.8〜1.8
吐出量(L/min)
75(1,000min-1)、90(定格回転速度時)
使用流体
水グリコール系作動油
吐出口径
Rc1 1/4
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1200
最高回転速度(min
-1
)
1200
関連資料:
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません