可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)1.4〜3.5 注文コード64595118 品番HVP-VCD1-F26-45A2A1-C
参考基準価格(税別)¥428,850 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は圧力調整範囲9種類から選べます 他の種類を見る

2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。

質量(kg)31.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 圧力調整範囲(MPa)1.4〜3.5 吐出量(L/min)45 吐出口径Rc3/4 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする